H100A72 X10.503/10.506 6 HOLES 12.25BC https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTSPKTXX-RC-A-1-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg0MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UzTDJnMk9TOHhNRE16TlRnMk1qazRNRFl6T0M5SlRrUlZVMVJUVUV0VVdGaGZVa05mUVY4eFgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGUxMWI1ZDQ2ZGY0YjMxMDIwYWQyZjdjOTA1ODA2ZTgzZjEwYjIzYWU5N2EwMDAyZGU3ZjEwZmExZDc3YmNlNmI
21572262 链轮 

TSUBAKI TSUBAKI

H100A72 X10.503/10.506 6 HOLES 12.25BC

描述

TSUBAKI H100A72 X10.503/10.506 6 HOLES 12.25BC

Roller Chain Sprocket; 10.503" Bore; 100 Chain; 72 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 29.38" Outside Diameter; 28.658" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

H100A72 X10.503/10.506 6 HOLES 12.25BC

BDI部件号
21572262

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
100
齿数
72
轮齿列数
1
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 10.503" Bore; 100 Chain; 72 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 29.38" Outside Diameter; 28.658" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
外径
29.38 英寸 | 746.252 毫米
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米
节圆直径
28.658 英寸 | 727.913 毫米
孔径
10.503 英寸 | 266.776 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新