H100B38F X 2-1/4 SPLIT https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-1-KW-SPLIT-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5MzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ppTDJneVpTOHhNRFV3TnpNd05EZ3lPRGsxT0M5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eFgwdFhYMU5RVEVsVVgxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MzJiY2JkNzc4M2MzY2I4ZDU0MTY5YmQyNGJhZjJhNTAwNTBjNzQzNGMzYjY0MzY3YmYzYmZmMTk1ZDAyNmQ2ZA
21558590 链轮 

TSUBAKI TSUBAKI

H100B38F X 2-1/4 SPLIT

描述

TSUBAKI H100B38F X 2-1/4 SPLIT

Roller Chain Sprocket; 2-1/4" Bore; 100 Chain; 38 Teeth; 1 Row of Teeth; Yes Hardened Teeth; 15.835" Outside Diameter; 15.138" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

H100B38F X 2-1/4 SPLIT

BDI部件号
21558590

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
100
齿数
38
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Split Type | With 2 Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 2-1/4" Bore; 100 Chain; 38 Teeth; 1 Row of Teeth; Yes Hardened Teeth; 15.835" Outside Diameter; 15.138" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
孔径
2.25 英寸 | 57.15 毫米
节圆直径
15.138 英寸 | 384.505 毫米
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
15.835 英寸 | 402.2 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新