TSUBAKI
TSUBAKI
H100BTL34
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI H100BTL34
Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 34 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 14.239" Outside Diameter; 13.548" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 3020 Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
H100BTL34
BDI部件号
24345926
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/H100BTL34/p/24345926
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039252654
重量 / Kilogram
11.33
Product Group - BDI
M02312
链规格
100
齿数
34
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
3020
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
24.802
详细描述
Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 34 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 14.239" Outside Diameter; 13.548" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 3020 Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
节圆直径
13.548 英寸 | 344.119 毫米
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
15/16 To 3 英寸 | 24 To 75 毫米
外径
14.239 英寸 | 361.671 毫米