TSUBAKI
TSUBAKI
H100C24Z X 90.08MM
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI H100C24Z X 90.08MM
Roller Chain Sprocket; 90.08MM Bore; 100 Chain; 24 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 260.223MM Outside Diameter; 243.23MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 31.75MM Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
H100C24Z X 90.08MM
BDI部件号
21564141
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/H100C24Z-X-90-08MM/p/21564141
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
100
齿数
24
轮齿列数
1
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 90.08MM Bore; 100 Chain; 24 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 260.223MM Outside Diameter; 243.23MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 31.75MM Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米
节圆直径
9.576 英寸 | 243.23 毫米
外径
10.245 英寸 | 260.223 毫米
孔径
3.546 英寸 | 90.08 毫米