https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTSPKTXX-RC-B-1-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk4NjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5tTDJnd05DOHhNRE16TlRnMk9ETXlNVGd5TWk5SlRrUlZVMVJUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eFgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDFmY2QxZmUyZmZkNzE5NjY2MjU3NTdkMDkyNWUzMjZmM2ZkODBkN2MyMzNhNDkwNjhiYTk5OTcwNThlY2NjMjE
https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTSPKTXX-RC-B-1-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk4NjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5tTDJnd05DOHhNRE16TlRnMk9ETXlNVGd5TWk5SlRrUlZVMVJUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eFgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDFmY2QxZmUyZmZkNzE5NjY2MjU3NTdkMDkyNWUzMjZmM2ZkODBkN2MyMzNhNDkwNjhiYTk5OTcwNThlY2NjMjE
TSUBAKI
TSUBAKI
H120B16X75MM 20X4.9MM KW 2SS
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI H120B16X75MM 20X4.9MM KW 2SS
Roller Chain Sprocket; 75MM Bore; 120 Chain; 16 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 214.401MM Outside Diameter; 195.29MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 38.1MM Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
H120B16X75MM 20X4.9MM KW 2SS
BDI部件号
22854797
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/H120B16X75MM-20X4-9MM-KW-2SS/p/22854797
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
120
齿数
16
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
With 2 Set Screw
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 75MM Bore; 120 Chain; 16 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 214.401MM Outside Diameter; 195.29MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 38.1MM Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
外径
8.441 英寸 | 214.401 毫米
节圆直径
7.689 英寸 | 195.29 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
孔径
2.953 英寸 | 75 毫米