https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTSPKTXX-RC-C-1-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgzMzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRsTDJneFlpOHhNRE16TlRnMk16RTNOekkwTmk5SlRrUlZVMVJUVUV0VVdGaGZVa05mUTE4eFgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDI3YmY1ZDc4NTEzOWM5OTUyOGZiZjM0YzE5NmVlYWQyNGRhOGU0MGMzMjA1YzM3MGM0NGJkZDM1ZTc0NjE5MzM
https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTSPKTXX-RC-C-1-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgzMzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRsTDJneFlpOHhNRE16TlRnMk16RTNOekkwTmk5SlRrUlZVMVJUVUV0VVdGaGZVa05mUTE4eFgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDI3YmY1ZDc4NTEzOWM5OTUyOGZiZjM0YzE5NmVlYWQyNGRhOGU0MGMzMjA1YzM3MGM0NGJkZDM1ZTc0NjE5MzM
TSUBAKI
TSUBAKI
H120C24 X 90MM 25X5.4MM KW 2SS
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI H120C24 X 90MM 25X5.4MM KW 2SS
Roller Chain Sprocket; 90MM Bore; 120 Chain; 24 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 312.268MM Outside Diameter; 291.9MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 38.1MM Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
H120C24 X 90MM 25X5.4MM KW 2SS
BDI部件号
21524828
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/H120C24-X-90MM-25X5-4MM-KW-2SS/p/21524828
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
120
齿数
24
轮齿列数
1
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
With 2 Set Screw
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 90MM Bore; 120 Chain; 24 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 312.268MM Outside Diameter; 291.9MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 38.1MM Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
12.294 英寸 | 312.268 毫米
节圆直径
11.492 英寸 | 291.9 毫米
孔径
3.543 英寸 | 90 毫米