H140C21 X 3-7/16 KW SS SPLIT https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTSPKTXX-RC-C-1-SP-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg2ODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l3TDJnMFlTOHhNRE14TmpjME1qSTJNamd4TkM5SlRrUlZVMVJUVUV0VVdGaGZVa05mUTE4eFgxTlFYMHRYWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2ZjBhODVhN2Y2YmUxZDliNzFmZTdmYmYxY2Y3OWEzMDI0ZGUzMjQ3NTQwOGJlMGNlY2ZiNzRkYmM2NzFlZmI2
21524837 链轮 

TSUBAKI TSUBAKI

H140C21 X 3-7/16 KW SS SPLIT

描述

TSUBAKI H140C21 X 3-7/16 KW SS SPLIT

Roller Chain Sprocket; 3-7/16" Bore; 140 Chain; 21 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 12.661" Outside Diameter; 11.743" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

H140C21 X 3-7/16 KW SS SPLIT

BDI部件号
21524837

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
140
齿数
21
轮齿列数
1
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Split Type | With Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 3-7/16" Bore; 140 Chain; 21 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 12.661" Outside Diameter; 11.743" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
节圆直径
11.743 英寸 | 298.28 毫米
外径
12.661 英寸 | 321.589 毫米
孔径
3.438 英寸 | 87.325 毫米
链节距
1.75 英寸 | 44.45 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新