TSUBAKI
TSUBAKI
H140F28
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI H140F28
Roller Chain Sprocket; 140 Chain; 28 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 16.581" Outside Diameter; 15.629" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; F Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
H140F28
BDI部件号
24346014
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/H140F28/p/24346014
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039251718
重量 / Kilogram
17.89
Product Group - BDI
M02312
链规格
140
齿数
28
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
F
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | QD Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
39.18717
详细描述
Roller Chain Sprocket; 140 Chain; 28 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 16.581" Outside Diameter; 15.629" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; F Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
外径
16.581 英寸 | 421.157 毫米
衬套孔径范围
1 To 3-15/16 英寸 | 45 To 100 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
15.629 英寸 | 396.977 毫米
链节距
1.75 英寸 | 44.45 毫米