H160CTL48 https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTSPKTXX-RC-C-1-TL-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMyODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR000TDJoallpOHhNRE16TlRnMk5UY3dNRE00TWk5SlRrUlZVMVJUVUV0VVdGaGZVa05mUTE4eFgxUk1YMHRYWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1N2YyYzYzMWU4OWRhOTE1M2FmMGYxMTg0OWZhYmNmYTk0M2E1NGZkYTIzNDYyMjY1ZWZiOGVkNDAzMTkwMDY0
24345978 链轮 

TSUBAKI TSUBAKI

H160CTL48

描述

TSUBAKI H160CTL48

Roller Chain Sprocket; 160 Chain; 48 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 31.714" Outside Diameter; 30.58" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; 4040 Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

H160CTL48

BDI部件号
24345978

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
EAN条码
0097039284624
重量 / Kilogram
113.25
Product Group - BDI
M02312
链规格
160
齿数
48
轮齿列数
1
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
4040
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
248.02004
详细描述
Roller Chain Sprocket; 160 Chain; 48 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 31.714" Outside Diameter; 30.58" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; 4040 Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
1-7/16 To 4 英寸 | 38 To 115 毫米
节圆直径
30.58 英寸 | 776.72 毫米
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米
外径
31.714 英寸 | 805.536 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新