TSUBAKI
TSUBAKI
H160R27
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI H160R27
Roller Chain Sprocket; 160 Chain; 27 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 18.312" Outside Diameter; 17.228" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; R1 Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
H160R27
BDI部件号
24346098
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/H160R27/p/24346098
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039250438
重量 / Kilogram
38.51
Product Group - BDI
M02312
链规格
160
齿数
27
轮齿列数
1
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
R1
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | Split Taper Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
84.32682
详细描述
Roller Chain Sprocket; 160 Chain; 27 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 18.312" Outside Diameter; 17.228" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; R1 Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
18.312 英寸 | 465.125 毫米
衬套孔径范围
1-1/8 To 3-3/4 英寸 | 28 To 95 毫米
节圆直径
17.228 英寸 | 437.58 毫米