TSUBAKI
TSUBAKI
H180B17 X 3-1/2 KW 2SS
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI H180B17 X 3-1/2 KW 2SS
Roller Chain Sprocket; 3-1/2" Bore; 180 Chain; 17 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 13.385" Outside Diameter; 12.245" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 2-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
H180B17 X 3-1/2 KW 2SS
BDI部件号
24088063
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/H180B17-X-3-1-2-KW-2SS/p/24088063
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
180
齿数
17
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
With 2 Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
6.61387
详细描述
Roller Chain Sprocket; 3-1/2" Bore; 180 Chain; 17 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 13.385" Outside Diameter; 12.245" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 2-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
链节距
2.25 英寸 | 57.15 毫米
孔径
3.5 英寸 | 88.9 毫米
外径
13.385 英寸 | 339.979 毫米
节圆直径
12.245 英寸 | 311.023 毫米