H240B13F X 4-15/16 KW 2SS https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTSPKTXX-RC-B-1-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk4NjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5tTDJnd05DOHhNRE16TlRnMk9ETXlNVGd5TWk5SlRrUlZVMVJUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eFgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDFmY2QxZmUyZmZkNzE5NjY2MjU3NTdkMDkyNWUzMjZmM2ZkODBkN2MyMzNhNDkwNjhiYTk5OTcwNThlY2NjMjE
23683177 链轮 

TSUBAKI TSUBAKI

H240B13F X 4-15/16 KW 2SS

描述

TSUBAKI H240B13F X 4-15/16 KW 2SS

Roller Chain Sprocket; 4-15/16" Bore; 240 Chain; 13 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 13.97" Outside Diameter; 12.536" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

H240B13F X 4-15/16 KW 2SS

BDI部件号
23683177

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
240
齿数
13
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
With 2 Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 4-15/16" Bore; 240 Chain; 13 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 13.97" Outside Diameter; 12.536" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
孔径
4.938 英寸 | 125.425 毫米
链节距
3 英寸 | 76.2 毫米
节圆直径
12.536 英寸 | 318.414 毫米
外径
13.97 英寸 | 354.838 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新