H24BA21 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUSPKTXX-RC-BA-NH-1-RSB-NKW-CS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE2ODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZtTDJobU1TOHhNRFEyT1RreE5UVTFOemt4T0M5SlRrUlVVMVZUVUV0VVdGaGZVa05mUWtGZlRraGZNVjlTVTBKZlRrdFhYME5UWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0YzM3MGI2NDdiZTBjMTg5Yzk1Yzc1OTdlNjRmMjEzZTIwMDhlYTc0NTAxNjJjMzE2YjIzMzQ1MzEzNDVmY2Rm
921531 链轮 

TSUBAKI TSUBAKI

H24BA21

描述

TSUBAKI H24BA21

Roller Chain Sprocket; 24B-1 Chain; 21 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 275.666MM Outside Diameter; 255.63MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 38.1MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material

制造商部件号

H24BA21

BDI部件号
921531

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
EAN条码
0696223033965
重量 / Kilogram
3.913
Product Group - BDI
M02312
链规格
24B-1
齿数
21
轮齿列数
1
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Carbon Steel
最小轴孔
Yes
其它特点
BS/DIN Sprocket
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
19.00385
详细描述
Roller Chain Sprocket; 24B-1 Chain; 21 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 275.666MM Outside Diameter; 255.63MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 38.1MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
孔径
0 英寸 | 0 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
节圆直径
10.064 英寸 | 255.63 毫米
外径
10.853 英寸 | 275.666 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新