TSUBAKI
TSUBAKI
H35B9F X 3/8
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI H35B9F X 3/8
Roller Chain Sprocket; 3/8" Bore; 35 Chain; 9 Teeth; 1 Row of Teeth; Yes Hardened Teeth; 1.256" Outside Diameter; 1.097" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
H35B9F X 3/8
BDI部件号
916308
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/H35B9F-X-3-8/p/916308
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039296160
重量 / Kilogram
0.054
Product Group - BDI
M02312
链规格
35
齿数
9
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
With 2 Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
0.12
详细描述
Roller Chain Sprocket; 3/8" Bore; 35 Chain; 9 Teeth; 1 Row of Teeth; Yes Hardened Teeth; 1.256" Outside Diameter; 1.097" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
孔径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外径
1.256 英寸 | 31.902 毫米
链节距
0.375 英寸 | 9.525 毫米
节圆直径
1.097 英寸 | 27.864 毫米