H40V15 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-WELD-V-1-NKW-STL-BO-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ3MzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JpTDJnMlpDODVOek00TlRjNE5Ea3pORGN3TG1wd1p3fGFlNTBkYjgxMWI4NGEyNzIyNjU5OTlhZjljZjQ2N2ZiNzczNGNlZmQ1NWU5N2E2ZjFkYWM2YWZlMjMyOWZhNTY
18257580 链轮 

RINGBALL RINGBALL

H40V15

描述

RINGBALL H40V15

Roller Chain Sprocket; 1-1/8" Bore; 40 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 2.652" Outside Diameter; 2.405" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

制造商部件号

H40V15

BDI部件号
18257580

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 3

分类
品牌
制造商名称
RINGBALL
最低订购量
EAN条码
0623647435525
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
40
齿数
15
轮齿列数
1
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Black Oxide Finish | For V-Weld On Hub
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 1-1/8" Bore; 40 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 2.652" Outside Diameter; 2.405" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
外径
2.652 英寸 | 67.361 毫米
节圆直径
2.405 英寸 | 61.08 毫米
孔径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新