https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-1-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzAzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTBMMmcyWmk4eE1EYzNNRE00T1RJd05UQXlNaTlKVGtSWVdGaFRVRXRVV0ZoZlVrTmZRbDh4WDB0WFgxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OGU1ZTEyMzQwZWZkZWZmZWI4NzRiZTY2Nzg2MzRjODJmZDY1MDI5OWExMzNlMzJjZjMzYzE2Y2I1NTBlOTQxZg
TSUBAKI
TSUBAKI
H41B15F X 1/2
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI H41B15F X 1/2
Roller Chain Sprocket; 1/2" Bore; 41 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.652" Outside Diameter; 2.405" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
H41B15F X 1/2
BDI部件号
916500
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/H41B15F-X-1-2/p/916500
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039322197
重量 / Kilogram
0.345
Product Group - BDI
M02312
链规格
41
齿数
15
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
With 2 Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
0.76
详细描述
Roller Chain Sprocket; 1/2" Bore; 41 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.652" Outside Diameter; 2.405" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
节圆直径
2.405 英寸 | 61.08 毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
2.652 英寸 | 67.361 毫米