TSUBAKI
TSUBAKI
H41B8
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI H41B8
Roller Chain Sprocket; 41 Chain; 8 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 1.507" Outside Diameter; 1.307" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
制造商部件号
H41B8
BDI部件号
913944
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/H41B8/p/913944
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039314291
重量 / Kilogram
0.08
Product Group - BDI
M02312
链规格
41
齿数
8
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Carbon Steel
最大孔径
0.5
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
0.17
详细描述
Roller Chain Sprocket; 41 Chain; 8 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 1.507" Outside Diameter; 1.307" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
孔径
0 英寸 | 0 毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
节圆直径
1.307 英寸 | 33.198 毫米
外径
1.507 英寸 | 38.278 毫米