https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-C-HBS-1-FB-KW-CS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE3ODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5sTDJnMk5DOHhNRFU0TnpFMk5UTTVNamt5Tmk5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUTE5SVFsTmZNVjlHUWw5TFYxOURVMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ODFlYzBkMmQzZmFhNzMxNTRhMGU2NjY1NzBmYmRlOTZkZTFlMGJiYTg2ZjMzYzk2MGEyMDNhYjNjMjY1YjU3Zg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-C-HBS-1-FB-KW-CS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE3ODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5sTDJnMk5DOHhNRFU0TnpFMk5UTTVNamt5Tmk5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUTE5SVFsTmZNVjlHUWw5TFYxOURVMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ODFlYzBkMmQzZmFhNzMxNTRhMGU2NjY1NzBmYmRlOTZkZTFlMGJiYTg2ZjMzYzk2MGEyMDNhYjNjMjY1YjU3Zg
TSUBAKI
TSUBAKI
H4859C12F X 6-1/2
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI H4859C12F X 6-1/2
Roller Chain Sprocket; 6-7/16" Bore; 4859 Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 23.182" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 6" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
制造商部件号
H4859C12F X 6-1/2
BDI部件号
18692825
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/H4859C12F-X-6-1-2/p/18692825
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
220.45
Product Group - BDI
M02312
链规格
4859
齿数
12
轮齿列数
1
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Carbon Steel
最小轴孔
No
其它特点
Engineered Class Sprocket
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Engineered Class
重量/磅
486
详细描述
Roller Chain Sprocket; 6-7/16" Bore; 4859 Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 23.182" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 6" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
孔径
6.438 英寸 | 163.525 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
23.182 英寸 | 588.823 毫米
链节距
6 英寸 | 152.4 毫米