TSUBAKI
TSUBAKI
H50B21X32MM 10X3.3MM KW 2SS
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI H50B21X32MM 10X3.3MM KW 2SS
Roller Chain Sprocket; 32MM Bore; 50 Chain; 21 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 114.859MM Outside Diameter; 106.52MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
H50B21X32MM 10X3.3MM KW 2SS
BDI部件号
24218851
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/H50B21X32MM-10X3-3MM-KW-2SS/p/24218851
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
50
齿数
21
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
With 2 Set Screw
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 32MM Bore; 50 Chain; 21 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 114.859MM Outside Diameter; 106.52MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
外径
4.522 英寸 | 114.859 毫米
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
孔径
1.26 英寸 | 32 毫米
节圆直径
4.194 英寸 | 106.52 毫米