TSUBAKI
TSUBAKI
H50B9 X 17MM 5 X 2.3MM KW NO SS
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI H50B9 X 17MM 5 X 2.3MM KW NO SS
Roller Chain Sprocket; 17MM Bore; 50 Chain; 9 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 53.162MM Outside Diameter; 46.42MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
H50B9 X 17MM 5 X 2.3MM KW NO SS
BDI部件号
21525175
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/H50B9-X-17MM-5-X-2-3MM-KW-NO-SS/p/21525175
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
50
齿数
9
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最小轴孔
No
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 17MM Bore; 50 Chain; 9 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 53.162MM Outside Diameter; 46.42MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
外径
2.093 英寸 | 53.162 毫米
节圆直径
1.828 英寸 | 46.42 毫米
孔径
0.669 英寸 | 17 毫米