TSUBAKI
TSUBAKI
H60A68 X 1-1/4 RSB
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI H60A68 X 1-1/4 RSB
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 68 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 16.673" Outside Diameter; 16.24" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
H60A68 X 1-1/4 RSB
BDI部件号
22377661
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/H60A68-X-1-1-4-RSB/p/22377661
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039310675
重量 / Kilogram
11.55
Product Group - BDI
M02312
链规格
60
齿数
68
轮齿列数
1
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最小轴孔
Yes
其它特点
1-1/4 Inch Plain Bore
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
25.4678
详细描述
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 68 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 16.673" Outside Diameter; 16.24" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
节圆直径
16.24 英寸 | 412.49 毫米
外径
16.673 英寸 | 423.494 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米