H60B30 X 35MM 10X3.3MM KW 2SS https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTSPKTXX-RC-B-1-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk4NjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5tTDJnd05DOHhNRE16TlRnMk9ETXlNVGd5TWk5SlRrUlZVMVJUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eFgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDFmY2QxZmUyZmZkNzE5NjY2MjU3NTdkMDkyNWUzMjZmM2ZkODBkN2MyMzNhNDkwNjhiYTk5OTcwNThlY2NjMjE
21558918 链轮 

TSUBAKI TSUBAKI

H60B30 X 35MM 10X3.3MM KW 2SS

描述

TSUBAKI H60B30 X 35MM 10X3.3MM KW 2SS

Roller Chain Sprocket; 35MM Bore; 60 Chain; 30 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 192.684MM Outside Diameter; 182.25MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

H60B30 X 35MM 10X3.3MM KW 2SS

BDI部件号
21558918

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
60
齿数
30
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
With 2 Set Screw
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 35MM Bore; 60 Chain; 30 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 192.684MM Outside Diameter; 182.25MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米
外径
7.586 英寸 | 192.684 毫米
节圆直径
7.175 英寸 | 182.25 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新