LINN GEAR
LINN GEAR
H78C7
LINN GEAR LINN GEAR
描述
LINN GEAR H78C7
Roller Chain Sprocket; 78 Chain; 7 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 6.014" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 2-39/64" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
H78C7
BDI部件号
590710
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/H78C7/p/590710
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
5.897
Product Group - BDI
M02312
链规格
78
齿数
7
轮齿列数
1
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
2.25
最小轴孔
Yes
其它特点
Engineered Class Sprocket
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Engineered Class
制造商货号
H78C7
重量/磅
13
详细描述
Roller Chain Sprocket; 78 Chain; 7 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 6.014" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 2-39/64" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
外径
0 英寸 | 0 毫米
链节距
2.609 英寸 | 66.269 毫米
节圆直径
6.014 英寸 | 152.756 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米