TSUBAKI
TSUBAKI
H80A80 X 16IN PLAIN BORE
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI H80A80 X 16IN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 80 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 26.052" Outside Diameter; 25.471" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
H80A80 X 16IN PLAIN BORE
BDI部件号
21558737
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/H80A80-X-16IN-PLAIN-BORE/p/21558737
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
80
齿数
80
轮齿列数
1
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最小轴孔
Yes
其它特点
16 Inch Plain Bore
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 80 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 26.052" Outside Diameter; 25.471" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
节圆直径
25.471 英寸 | 646.97 毫米
外径
26.052 英寸 | 661.721 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米