TSUBAKI
TSUBAKI
H80B22FX38MM 10X3.3MMKW 2SS
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI H80B22FX38MM 10X3.3MMKW 2SS
Roller Chain Sprocket; 38MM Bore; 80 Chain; 22 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 191.897MM Outside Diameter; 178.48MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
H80B22FX38MM 10X3.3MMKW 2SS
BDI部件号
25815048
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/H80B22FX38MM-10X3-3MMKW-2SS/p/25815048
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
80
齿数
22
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
With 2 Set Screw
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 38MM Bore; 80 Chain; 22 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 191.897MM Outside Diameter; 178.48MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
节圆直径
7.027 英寸 | 178.48 毫米
外径
7.555 英寸 | 191.897 毫米
孔径
1.496 英寸 | 38 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米