H80C70 https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTSPKTXX-RC-C-1-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE3NzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpqTDJnNE5TOHhNRE16TlRnMk1qRTJNVFF6T0M5SlRrUlZVMVJUVUV0VVdGaGZVa05mUTE4eFgxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZDFiY2ZlMWI0MWE5YzMyZjlmNGZiZWQ0N2Q0YTc5ZDM4ZDliNzQ0YWUzNjU1OTUxNzZlMTI0NWExZjM4OTQyMw
22379746 链轮 

TSUBAKI TSUBAKI

H80C70

描述

TSUBAKI H80C70

Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 70 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 22.867" Outside Diameter; 22.289" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

制造商部件号

H80C70

BDI部件号
22379746

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
EAN条码
0097039316981
重量 / Kilogram
37.06
Product Group - BDI
M02312
链规格
80
齿数
70
轮齿列数
1
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
4.25
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
81.69229
详细描述
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 70 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 22.867" Outside Diameter; 22.289" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
22.289 英寸 | 566.15 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
22.867 英寸 | 580.822 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新