HD100B31F X 2-15/16 https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTSPKTXX-RC-B-2-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5rTDJoaU1TOHhNRFV3TnpFeU56VTROamcwTmk5SlRrUlZVMVJUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eVgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDc0YWUxYzlhYzJmNjg4NmQ0NjUzNTMzMDcxNTM2N2YzZWQ0YjM1OGY3NGVlYjBhOTllYzU4YjhiMDlmMzgwNjA
21972646 链轮 

TSUBAKI TSUBAKI

HD100B31F X 2-15/16

描述

TSUBAKI HD100B31F X 2-15/16

Roller Chain Sprocket; 2-15/16" Bore; 100-2 Chain; 31 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 13.043" Outside Diameter; 12.355" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

HD100B31F X 2-15/16

BDI部件号
21972646

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
重量 / US pound
0
最低订购量
Product Group - BDI
M02312
链规格
100-2
齿数
31
轮齿列数
2
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 2-15/16" Bore; 100-2 Chain; 31 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 13.043" Outside Diameter; 12.355" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
节圆直径
12.355 英寸 | 313.817 毫米
孔径
2.938 英寸 | 74.625 毫米
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
13.043 英寸 | 331.292 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新