TSUBAKI
TSUBAKI
HD120B24X85MM PER DWG RS1202B24T
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI HD120B24X85MM PER DWG RS1202B24T
Roller Chain Sprocket; 85MM Bore; 120-2 Chain; 24 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 312.268MM Outside Diameter; 291.9MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 38.1MM Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
HD120B24X85MM PER DWG RS1202B24T
BDI部件号
25953202
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/HD120B24X85MM-PER-DWG-RS1202B24T/p/25953202
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
120-2
齿数
24
轮齿列数
2
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 85MM Bore; 120-2 Chain; 24 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 312.268MM Outside Diameter; 291.9MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 38.1MM Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
外径
12.294 英寸 | 312.268 毫米
节圆直径
11.492 英寸 | 291.9 毫米
孔径
3.346 英寸 | 85 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米