HD50P21 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-HOS-2-ST-KW-CS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzMxNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTJMMmhqTnk4eE1EYzNNRGswTXpFME9EQTJNaTlKVGtSWVdGaFRVRXRVV0ZoZlVrTmZRbDlJVDFOZk1sOVRWRjlMVjE5RFUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1MTQ5ZDc3MWYwZTI3NjM3NDcxMGUyNWJlMjM1ZmI2ODlmMTk4NzJhMzk1ODE5N2NlNTZhYTk0ZWYyNjNlN2Y3
918861 链轮 

TSUBAKI TSUBAKI

HD50P21

描述

TSUBAKI HD50P21

Roller Chain Sprocket; 50-2 Chain; 21 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.522" Outside Diameter; 4.194" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; P1 Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material

制造商部件号

HD50P21

BDI部件号
918861

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
EAN条码
0696223039332
重量 / Kilogram
1.271
Product Group - BDI
M02312
链规格
50-2
齿数
21
轮齿列数
2
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
P1
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Carbon Steel
最小轴孔
No
其它特点
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | Split Taper Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
2.8
详细描述
Roller Chain Sprocket; 50-2 Chain; 21 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.522" Outside Diameter; 4.194" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; P1 Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
衬套孔径范围
1/2 To 1-3/4 英寸 | 14 To 42 毫米
外径
4.522 英寸 | 114.859 毫米
节圆直径
4.194 英寸 | 106.52 毫米
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新