

TSUBAKI
TSUBAKI
HD80B24
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI HD80B24
Roller Chain Sprocket; 80-2 Chain; 24 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 8.196" Outside Diameter; 7.661" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
HD80B24
BDI部件号
913454
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/HD80B24/p/913454
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039366290
重量 / Kilogram
11.19
Product Group - BDI
M02312
链规格
80-2
齿数
24
轮齿列数
2
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
3.313
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
24.7
详细描述
Roller Chain Sprocket; 80-2 Chain; 24 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 8.196" Outside Diameter; 7.661" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
节圆直径
7.661 英寸 | 194.6 毫米
外径
8.196 英寸 | 208.178 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米