HD80B25F X 1-15/16 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-2-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzQ2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUTBMMmd4WkM4eE1EYzJPVFkyTVRFNU9ETTJOaTlKVGtSWVdGaFRVRXRVV0ZoZlVrTmZRbDh5WDB0WFgxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8N2VkYzg2NzQ2MWFmMmUyNGNlZWEwZDNkNDVkZDM2YzExMGM1NDdhNWEwNTdhMGM0NzMxNTdjM2E0OGMyMGZkZQ
21972977 链轮 

TSUBAKI TSUBAKI

HD80B25F X 1-15/16

描述

TSUBAKI HD80B25F X 1-15/16

Roller Chain Sprocket; 1-15/16" Bore; 80-2 Chain; 25 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 8-33/64" Outside Diameter; 7.979" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

HD80B25F X 1-15/16

BDI部件号
21972977

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
重量 / Kilogram
12.834
Product Group - BDI
M02312
链规格
80-2
齿数
25
轮齿列数
2
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
With Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
28.3
详细描述
Roller Chain Sprocket; 1-15/16" Bore; 80-2 Chain; 25 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 8-33/64" Outside Diameter; 7.979" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
孔径
1.938 英寸 | 49.225 毫米
外径
8.516 英寸 | 216.306 毫米
节圆直径
7.979 英寸 | 202.66 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新