HDS60Q21 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-DS-2-ST-KW-CS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5OTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE14TDJnMk9TODVNamN3TXprd01USTROamN3TG1wd1p3fGYyOTNkMjdmMDRkNmU0MWE5ZDIwMDU0NWQ4OGQ0NTI3MGI1YTQwNGJlYjYzZWFiMmIxNTY5ZWMzYTMxODUxMjI
918926 链轮 

TSUBAKI TSUBAKI

HDS60Q21

描述

TSUBAKI HDS60Q21

Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 21 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.426" Outside Diameter; 5.033" Pitch Diameter; B-Double Single; Bushed Mount; Q1 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material

制造商部件号

HDS60Q21

BDI部件号
918926

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
EAN条码
0097039785701
重量 / Kilogram
2.17
Product Group - BDI
M02312
链规格
60
齿数
21
轮齿列数
2
轮毂类型
B-Double Single
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
Q1
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Carbon Steel
最小轴孔
No
其它特点
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | Split Taper Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
2.18
详细描述
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 21 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.426" Outside Diameter; 5.033" Pitch Diameter; B-Double Single; Bushed Mount; Q1 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
外径
5.426 英寸 | 137.82 毫米
衬套孔径范围
3/4 To 2-11/16 英寸 | 18 To 65 毫米
节圆直径
5.033 英寸 | 127.838 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新