HDS80A19F X 60MM 5/8X5/16KW 2SS https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTSPKTXX-RC-A-DS-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwMjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREppTDJnMFpTOHhNRE16TlRnMk5ERTJNREk0Tmk5SlRrUlZVMVJUVUV0VVdGaGZVa05mUVY5RVUxOUxWMTlUVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlZjVmODYzNzQ2ZDAxM2MzZWQ0MDUyZGNiN2E1ZTFhYzhjMzUzYjdlODYyODI5YjMzNmJiYmMzYzJkMTEyZGJh
26029189 链轮 

TSUBAKI TSUBAKI

HDS80A19F X 60MM 5/8X5/16KW 2SS

描述

TSUBAKI HDS80A19F X 60MM 5/8X5/16KW 2SS

Roller Chain Sprocket; 60MM Bore; 80 Chain; 19 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 167.462MM Outside Diameter; 154.33MM Pitch Diameter; A-Double Single; Finished Bore Mount; No Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

HDS80A19F X 60MM 5/8X5/16KW 2SS

BDI部件号
26029189

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
80
齿数
19
轮齿列数
2
轮毂类型
A-Double Single
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
With 2 Set Screw
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 60MM Bore; 80 Chain; 19 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 167.462MM Outside Diameter; 154.33MM Pitch Diameter; A-Double Single; Finished Bore Mount; No Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米
节圆直径
6.076 英寸 | 154.33 毫米
外径
6.593 英寸 | 167.462 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新