TSUBAKI
TSUBAKI
HDS80R23
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI HDS80R23
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 23 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 7.876" Outside Diameter; 7-11/32" Pitch Diameter; B-Double Single; Bushed Mount; R1 Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
制造商部件号
HDS80R23
BDI部件号
918934
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/HDS80R23/p/918934
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039017642
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
80
齿数
23
轮齿列数
2
轮毂类型
B-Double Single
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
R1
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Carbon Steel
最小轴孔
No
其它特点
Split Taper Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 23 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 7.876" Outside Diameter; 7-11/32" Pitch Diameter; B-Double Single; Bushed Mount; R1 Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
1-1/8 To 3-3/4 英寸 | 28 To 95 毫米
外径
7.876 英寸 | 200.05 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
节圆直径
7.344 英寸 | 186.54 毫米