TSUBAKI
TSUBAKI
HT160B24 X 5-1/4 KW 2SS
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI HT160B24 X 5-1/4 KW 2SS
Roller Chain Sprocket; 5-1/4" Bore; 160 Chain; 60 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 39.362" Outside Diameter; 38.214" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
HT160B24 X 5-1/4 KW 2SS
BDI部件号
25197428
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/HT160B24-X-5-1-4-KW-2SS/p/25197428
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
160
齿数
60
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
With 2 Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 5-1/4" Bore; 160 Chain; 60 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 39.362" Outside Diameter; 38.214" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
孔径
5.25 英寸 | 133.35 毫米
外径
39.362 英寸 | 999.795 毫米
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米
节圆直径
38.214 英寸 | 970.636 毫米