TSUBAKI
TSUBAKI
HT50P19
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI HT50P19
Roller Chain Sprocket; 50-3 Chain; 19 Teeth; 3 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.12" Outside Diameter; 3.798" Pitch Diameter; A-No Hub; Bushed Mount; P1 Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
制造商部件号
HT50P19
BDI部件号
918948
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/HT50P19/p/918948
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0696223040437
重量 / Kilogram
1.317
Product Group - BDI
M02312
链规格
50-3
齿数
19
轮齿列数
3
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
P1
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Carbon Steel
最小轴孔
No
其它特点
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | Split Taper Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
2.9
详细描述
Roller Chain Sprocket; 50-3 Chain; 19 Teeth; 3 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.12" Outside Diameter; 3.798" Pitch Diameter; A-No Hub; Bushed Mount; P1 Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
节圆直径
3.798 英寸 | 96.469 毫米
外径
4.12 英寸 | 104.648 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 1-3/4 英寸 | 14 To 42 毫米
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米