HT50Q24 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-A-NH-3-ST-KW-CS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU0NDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JrTDJnNU1pODVNamN3TXpnNU9UWTBPRE13TG1wd1p3fDU4MzQ0YTEwN2ZhMDY1NDA5MmNiNWFmZGM4MDEwOWM5ZTM5YTBjMWMzOTU3OWUwNGNlZmNlNjUyOWY1YjM4ZTA
918952 链轮 

TSUBAKI TSUBAKI

HT50Q24

描述

TSUBAKI HT50Q24

Roller Chain Sprocket; 50-3 Chain; 24 Teeth; 3 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.122" Outside Diameter; 4.788" Pitch Diameter; A-No Hub; Bushed Mount; Q1 Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material

制造商部件号

HT50Q24

BDI部件号
918952

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
EAN条码
0696223040475
重量 / Kilogram
2.134
Product Group - BDI
M02312
链规格
50-3
齿数
24
轮齿列数
3
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
Q1
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Carbon Steel
最小轴孔
No
其它特点
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | Split Taper Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
4.7
详细描述
Roller Chain Sprocket; 50-3 Chain; 24 Teeth; 3 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.122" Outside Diameter; 4.788" Pitch Diameter; A-No Hub; Bushed Mount; Q1 Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
外径
5.122 英寸 | 130.099 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
节圆直径
4.788 英寸 | 121.62 毫米
衬套孔径范围
3/4 To 2-11/16 英寸 | 18 To 65 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新