TSUBAKI
TSUBAKI
HT80Q18
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI HT80Q18
Roller Chain Sprocket; 80-3 Chain; 18 Teeth; 3 Row of Teeth; Hardened Teeth; 6.271" Outside Diameter; 5.759" Pitch Diameter; A-No Hub; Bushed Mount; Q2 Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
制造商部件号
HT80Q18
BDI部件号
918985
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/HT80Q18/p/918985
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0696223040802
重量 / Kilogram
5.448
Product Group - BDI
M02312
链规格
80-3
齿数
18
轮齿列数
3
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
Q2
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Carbon Steel
最小轴孔
No
其它特点
Split Taper Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
12
详细描述
Roller Chain Sprocket; 80-3 Chain; 18 Teeth; 3 Row of Teeth; Hardened Teeth; 6.271" Outside Diameter; 5.759" Pitch Diameter; A-No Hub; Bushed Mount; Q2 Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
节圆直径
5.759 英寸 | 146.27 毫米
衬套孔径范围
1 To 2-5/8 英寸 | 25 To 70 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
6.271 英寸 | 159.283 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米