N78B7 1.44 BORE W/KWY https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-1-KW-POLY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4ODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZqTDJoak5pODVOek00TlRjNE9UVXlNakl5TG1wd1p3fDFmNGE5YTkxYzkwMjI1OGNmZjMzYTRkNTUwODA4ZDFmMGQ2MDVlYzQ4ZjllMzU4OTIzYTliNjg2YTAzYmNlMjU
21473988 链轮 

REXNORD REXNORD

N78B7 1.44 BORE W/KWY

描述

REXNORD N78B7 1.44 BORE W/KWY

Roller Chain Sprocket; 1.44" Bore; 78 Chain; 7 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.01" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 2-39/64" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Polymeric Material

制造商部件号

N78B7 1.44 BORE W/KWY

BDI部件号
21473988

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
重量 / Kilogram
1.27
Product Group - BDI
M00332
链规格
78
齿数
7
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Polymeric
最小轴孔
No
其它特点
Engineered Class Sprocket | With Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Engineered Class
详细描述
Roller Chain Sprocket; 1.44" Bore; 78 Chain; 7 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.01" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 2-39/64" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Polymeric Material
外径
0 英寸 | 0 毫米
孔径
1.44 英寸 | 36.576 毫米
链节距
2.609 英寸 | 66.269 毫米
节圆直径
6.01 英寸 | 152.654 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新