https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg NH78 27T BLK UHMW 4IN LTB 2-15/16IN MTO
27450352 链轮 

MAXCO CHAIN MAXCO CHAIN

NH78 27T BLK UHMW 4IN LTB 2-15/16IN MTO

描述

MAXCO CHAIN NH78 27T BLK UHMW 4IN LTB 2-15/16IN MTO

Roller Chain Sprocket; 2-15/16" Bore; 78 Chain; 27 Teeth; 1 Row of Teeth; B-Hub One Side; 2-39/64" Chain Pitch; 4" Length Thru Bore; ANSI Roller Chain Type; Keyway; UHMW Material; Black

制造商部件号

NH78 27T BLK UHMW 4IN LTB 2-15/16IN MTO

BDI部件号
27450352

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MAXCO CHAIN CORPORATION
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
产品明细
Roller Chain Sprocket
产品规格
2-15/16" Bore; 78 Chain; 27 Teeth; 1 Row of Teeth; B-Hub One Side; 2-39/64" Chain Pitch; 4" Length Thru Bore; ANSI Roller Chain Type; Keyway; UHMW Material; Black
详细描述
Roller Chain Sprocket; 2-15/16" Bore; 78 Chain; 27 Teeth; 1 Row of Teeth; B-Hub One Side; 2-39/64" Chain Pitch; 4" Length Thru Bore; ANSI Roller Chain Type; Keyway; UHMW Material; Black