PHS 05B-1A46 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-A-NH-1-MPB-NKW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODU1NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmpMMmcyTnk4eE1ESTVNelF5TmpVeU1EQTVOQzlKVGtSWVdGaFRVRXRVV0ZoZlVrTmZRVjlPU0Y4eFgwMVFRbDlPUzFkZlUxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGI4NTg3M2ZhNmNjNThlZDMzN2MxYmFiMWUzMmY3NzkxNGRiY2M5YTg3M2Q5Njg5MWJmZTZhYjhhMGJiMTQzNDE
1284459 链轮 

SKF SKF

PHS 05B-1A46

描述

SKF PHS 05B-1A46

Roller Chain Sprocket; 05B-1 Chain; 46 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 120.6MM Outside Diameter; 117.23MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 8MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material

制造商部件号

PHS 05B-1A46

BDI部件号
1284459

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316572782415
重量 / Kilogram
0.21
Product Group - BDI
M02312
链规格
05B-1
齿数
46
轮齿列数
1
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
0.46297
详细描述
Roller Chain Sprocket; 05B-1 Chain; 46 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 120.6MM Outside Diameter; 117.23MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 8MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
链节距
0.315 英寸 | 8 毫米
节圆直径
4.615 英寸 | 117.23 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
4.748 英寸 | 120.6 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新