https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-HOS-1-MPB-NKW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQxMTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEzTDJoa1pDOHhNREk1TXpNNU5qQTNPRFl5TWk5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw5SVQxTmZNVjlOVUVKZlRrdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDgwODA4YjhhYjQxOGY4ZDU4ZjFiZGRiOGI3ZWNiOGI5MzUwNDYyYzMzODMyZWZiODNjNjMxMjI3Zjc1NGYxYzE
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-HOS-1-MPB-NKW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQxMTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEzTDJoa1pDOHhNREk1TXpNNU5qQTNPRFl5TWk5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw5SVQxTmZNVjlOVUVKZlRrdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDgwODA4YjhhYjQxOGY4ZDU4ZjFiZGRiOGI3ZWNiOGI5MzUwNDYyYzMzODMyZWZiODNjNjMxMjI3Zjc1NGYxYzE
SKF
SKF
PHS 05B-1B37
SKF SKF
描述
SKF PHS 05B-1B37
Roller Chain Sprocket; 05B-1 Chain; 37 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 97.6MM Outside Diameter; 94.33MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 8MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
PHS 05B-1B37
BDI部件号
1284515
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/PHS-05B-1B37/p/1284515
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316572645185
重量 / Kilogram
0.26
Product Group - BDI
M02312
链规格
05B-1
齿数
37
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
23
最小轴孔
Yes
其它特点
10MM Plain Bore
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
0.5732
详细描述
Roller Chain Sprocket; 05B-1 Chain; 37 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 97.6MM Outside Diameter; 94.33MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 8MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
外径
3.843 英寸 | 97.6 毫米
链节距
0.315 英寸 | 8 毫米
节圆直径
3.714 英寸 | 94.33 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米