SKF
SKF
PHS 06B-1B47
SKF SKF
描述
SKF PHS 06B-1B47
Roller Chain Sprocket; 06B-1 Chain; 47 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 146.7MM Outside Diameter; 142.61MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
PHS 06B-1B47
BDI部件号
1284683
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/PHS-06B-1B47/p/1284683
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316572783283
重量 / Kilogram
1.5
Product Group - BDI
M02312
链规格
06B-1
齿数
47
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
48
最小轴孔
Yes
其它特点
14MM Plain Bore
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
3.88014
详细描述
Roller Chain Sprocket; 06B-1 Chain; 47 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 146.7MM Outside Diameter; 142.61MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
外径
5.776 英寸 | 146.7 毫米
链节距
0.375 英寸 | 9.525 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
5.615 英寸 | 142.61 毫米