

SKF
SKF
PHS 06B-2BH19
SKF SKF
描述
SKF PHS 06B-2BH19
Roller Chain Sprocket; 06B-2 Chain; 19 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 62.8MM Outside Diameter; 57.87MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
PHS 06B-2BH19
BDI部件号
1284786
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/PHS-06B-2BH19/p/1284786
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316572861578
重量 / Kilogram
0.393
Product Group - BDI
M02312
链规格
06B-2
齿数
19
轮齿列数
2
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
28
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
0.92594
详细描述
Roller Chain Sprocket; 06B-2 Chain; 19 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 62.8MM Outside Diameter; 57.87MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
链节距
0.375 英寸 | 9.525 毫米
节圆直径
2.278 英寸 | 57.87 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
2.472 英寸 | 62.8 毫米