SKF
SKF
PHS 06B-3BH24
SKF SKF
描述
SKF PHS 06B-3BH24
Roller Chain Sprocket; 06B-3 Chain; 24 Teeth; 3 Row of Teeth; Hardened Teeth; 78.08MM Outside Diameter; 72.97MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
PHS 06B-3BH24
BDI部件号
1284895
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/PHS-06B-3BH24/p/1284895
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316572861936
重量 / Kilogram
1.18
Product Group - BDI
M02312
链规格
06B-3
齿数
24
轮齿列数
3
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
39
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
2.60145
详细描述
Roller Chain Sprocket; 06B-3 Chain; 24 Teeth; 3 Row of Teeth; Hardened Teeth; 78.08MM Outside Diameter; 72.97MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
节圆直径
2.873 英寸 | 72.97 毫米
链节距
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外径
3.074 英寸 | 78.08 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米