SKF
SKF
PHS 100-1A29
SKF SKF
描述
SKF PHS 100-1A29
Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 29 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 12.244" Outside Diameter; 11.561" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
PHS 100-1A29
BDI部件号
1288680
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/PHS-100-1A29/p/1288680
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316572795224
重量 / Kilogram
8.604
Product Group - BDI
M02312
链规格
100
齿数
29
轮齿列数
1
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
19.6
详细描述
Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 29 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 12.244" Outside Diameter; 11.561" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
外径
12.244 英寸 | 310.998 毫米
节圆直径
11.561 英寸 | 293.66 毫米
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米