SKF
SKF
PHS 10B-1B33
SKF SKF
描述
SKF PHS 10B-1B33
Roller Chain Sprocket; 10B-1 Chain; 33 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 175.793MM Outside Diameter; 167MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
PHS 10B-1B33
BDI部件号
1285539
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/PHS-10B-1B33/p/1285539
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316572644690
重量 / Kilogram
2.8
Product Group - BDI
M02312
链规格
10B-1
齿数
33
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
58
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
6.17294
详细描述
Roller Chain Sprocket; 10B-1 Chain; 33 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 175.793MM Outside Diameter; 167MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
外径
6.921 英寸 | 175.793 毫米
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
节圆直径
6.575 英寸 | 167 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米