PHS 12B-2TBH15 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-A-NH-2-TL-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY3NTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJoTDJnMVpDODVNamN3TXpnNU56WTRNakl5TG1wd1p3fGVhMmRiMjk2ZTVmMGZmNDM2ODRjMjhkZjFjYzQ0NWU0NjYxNGNkOWJlZGIzYjA1NzEzYzc5MjQwZWRjYjZjMDQ
1286135 链轮 

SKF SKF

PHS 12B-2TBH15

描述

SKF PHS 12B-2TBH15

Roller Chain Sprocket; 12B-2 Chain; 15 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 101.041MM Outside Diameter; 91.63MM Pitch Diameter; A-No Hub; Bushed Mount; 1610 Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

PHS 12B-2TBH15

BDI部件号
1286135

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316574291755
重量 / Kilogram
0.7
Product Group - BDI
M02312
链规格
12B-2
齿数
15
轮齿列数
2
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
1610
淬火轮齿
Yes
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 12B-2 Chain; 15 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 101.041MM Outside Diameter; 91.63MM Pitch Diameter; A-No Hub; Bushed Mount; 1610 Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
孔径
0 英寸 | 0 毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
3.978 英寸 | 101.041 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 1-5/8 英寸 | 14 To 42 毫米
节圆直径
3.607 英寸 | 91.63 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新