PHS 12B-3TB95 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-C-HBS-3-TL-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYzMTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMwTDJnME1pODVNamN3TXprek5ETTRNak00TG1wd1p3fGZjNjBmMDgyOGRjOWEyNWM1OTAxYjUyOTM0NDliNGI0OGViMDcyZGE0YWIwZWQwMzBkZjBlMTgwZDQ2ZjEyNTM
1286225 链轮 

SKF SKF

PHS 12B-3TB95

描述

SKF PHS 12B-3TB95

Roller Chain Sprocket; 12B-3 Chain; 95 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 587.273MM Outside Diameter; 576.17MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; 3030 Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

PHS 12B-3TB95

BDI部件号
1286225

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316572801192
重量 / Kilogram
36.58
Product Group - BDI
M02312
链规格
12B-3
齿数
95
轮齿列数
3
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
3030
淬火轮齿
No
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 12B-3 Chain; 95 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 587.273MM Outside Diameter; 576.17MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; 3030 Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
1 To 3 英寸 | 35 To 75 毫米
外径
23.121 英寸 | 587.273 毫米
节圆直径
22.684 英寸 | 576.17 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新