PHS 16B-1TBH12 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-HOS-1-TL-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU1ODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhrTDJobU5DOHhNREk1TlRVNU1USXdOamswTWk5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw5SVQxTmZNVjlVVEY5TFYxOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDI2NmZlZTVjZjBmYzhkZmEwZDg2ZDVmMmNlYWVlYWFmZTJjNTVlNDVmMGQ0ZWFiN2U5MmYyZDcxYzM2NDdmMDA
1286411 链轮 

SKF SKF

PHS 16B-1TBH12

描述

SKF PHS 16B-1TBH12

Roller Chain Sprocket; 16B-1 Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 110.033MM Outside Diameter; 98.14MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1610 Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

PHS 16B-1TBH12

BDI部件号
1286411

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316573190141
重量 / Kilogram
0.748
Product Group - BDI
M02312
链规格
16B-1
齿数
12
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
1610
淬火轮齿
Yes
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 16B-1 Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 110.033MM Outside Diameter; 98.14MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1610 Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
节圆直径
3.864 英寸 | 98.14 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 1-5/8 英寸 | 14 To 42 毫米
外径
4.332 英寸 | 110.033 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新